Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Ortungsgerät MultiScanner Plus 080.967A Ortungstiefe (max.) 120 mm Geeignet für eisenhaltiges Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842851-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.967A
EAN/GTIN:
     4021563719433
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
Materialdetektor
Laserliner Ortungsgerät MultiScanner Plus 080.967A Ortungstiefe (max.) 120 mm Geeignet für eisenhaltiges Metall,Holz,Kunststoff,nicht eisenhaltiges Metall,spannungsführende Leitungen

Elektronisches Ortungsgerät MultiScanner Plus

Ortungstiefe (max.) 120 mm

Dieses elektronische Ortungsgerät ermöglicht gezielte Metallortung, Lokalisierung von spannungsführenden und nicht spannungsführenden Leitungen sowie Ermittlung von Wand- und Querbalken. Das Gerät eignet sich für den Einsatz an allen nicht metallischen Verschalungen. Es erkennt verdeckt liegende, nicht magnetische Metalle unter Stein, Beton, Estrich, Holz, keramischen und mineralischen Baustoffen in einer Tiefe von bis zu 10 Zentimetern und magnetische Metalle bis 12 Zentimeter Tiefe. Im Metall-Modus bietet das Gerät eine Tiefenanzeige und gibt an, ob es sich um magnetisches oder nicht magnetisches Metall handelt.

Ausstattung:
Elektronisches Ortungsgerät für Metallobjekte, Stromleitungen sowie Wand- und Querbalken - inklusive Tiefenanzeige im Metall-Modus und Anzeige von Mitte und Kanten bei der Balkenortung

Technische Daten:
Geeignet für: eisenhaltiges Metall,Holz,Kunststoff,nicht eisenhaltiges Metall,spannungsführende Leitungen · Gewicht: 178 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Ortungstiefe (Holz): 20 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 120 mm · Ortungstiefe (max.): 120 mm · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 40 mm · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Stromversorgung (Details): Li-Ion Akkupack 3,7V / 0,3Ah

Lieferumfang:
MultiScanner Plus
Li-Ion Akkupack
USB-C-Kabel
Tragekoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 87 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
Laserliner
Geeignet für:
eisenhaltiges Metall | Holz | Kunststoff | nicht eisenhaltiges Metall | spannungsführende Leitungen
Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle):
120 mm
Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen):
40 mm
Ortungstiefe (Holz):
20 mm
Ortungstiefe (max.):
120 mm
Stromversorgung (Details):
Li-Ion Akkupack 3|ツ|7V / 0|ツ|3Ah
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterie
Gewicht:
178 g
Produkt-Art:
Ortungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Wallscanner, Wandscanner, wallscanner, Laserliner, 080.967A, MultiScanner Plus, Ortung, ortungsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 104,30*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 85,36*
€ 104,32*
€ 4,95*
ab € 84,97*
€ 105,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 109,24*
€ 3,50*
ab € 95,34*
€ 114,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.