Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress ESE 6000 BS 4-Takt Stromerzeuger 230 V/AC 90 kg 5500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284257-BP
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     240215
EAN/GTIN:
     4005995027229
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Endress ESE 6000 BS 4-Takt Stromerzeuger 230 V/AC 90 kg 5500 W

Stromerzeuger ESE 6000 BS

Inkl. Tankanzeige
30 l Großtank
Neue Ausführung mit Stage V Motor

Synchron-Generator mit AVR (automatische Spannungsregelung) und 230 V Anschluß. Auch für alle sensiblen Verbraucher geeignet.

Ausstattung:
2 Steckdosen (Schutzkontaktstecker) 16 A · 1 Steckdose (CEE) 32 A · Radsatz serienmäßig · 4 in 1 Display · Reversierstart.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (Details): 5.0 kVA · Dauerleistung: 5500 W · Gewicht: 90 kg · Leistung (Details): 5,5 kVA · Motor-Leistung (PS): 12 PS · Motor-Typ: SPE360 · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 786 mm · Produktabmessung, Höhe: 570 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Schutzart: IP23 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Synchron Generator (Ja/Nein): Ja · Tankinhalt: 30 l · Treibstoff: Normal-Benzin

Lieferumfang:
Stromerzeuger · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Generator kann auch mit dem Kraftstoff E10 betrieben werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 786 x 570 x 600 mm
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
570 mm
Produktabmessung, Breite:
786 mm
Treibstoff:
Normal-Benzin
Marke:
Endress
Schutzart:
IP23
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator (Ja/Nein):
Ja
Motor-Leistung (PS):
12 PS
Nennspannung:
230 V/AC
Dauerleistung:
5500 W
Leistung (Details):
5|ツ|5 kVA
Steckdosen-Anzahl:
3
Motor-Typ:
SPE360
Ausgangsleistung (Details):
5.0 kVA
Tankinhalt:
30 l
Gewicht:
90 kg
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 810,32*
€ 875,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 860,84*
€ 929,48*
3 Tage
6
€ 52,95*
ab € 938,18*
€ 1.011,33*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 960,07*
€ 1.033,41*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 910,40*
€ 1.051,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,25*
€ 1.041,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,39*
€ 1.031,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,81*
€ 1.005,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,39*
€ 985,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,32*
€ 964,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 117,10*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 197,58*
Zubehör
Brennenstuhl
1316308
ab € 294,74*
Zubehör
XREEL
9350180-P
ab € 226,91*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,79*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 131,05*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,78*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 55,83*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,20*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.