Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunWare 320093 FOX-MD1 Fern-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284170-BP
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     320093
EAN/GTIN:
     4260278640391
Suchbegriffe:
4260278640391
SunWare
320093
FOX-MD1
SunWare 320093 FOX-MD1 Fern-Display

FOX-MD1 Digitale Fernanzeige, für FOX-220 und FOX-320

Beleuchtetes Display für FOX-220 und FOX-320 Laderregler
Dient auch als Programmiereinheit
2-zeiliges Display mit 20 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung

Erweitern Sie Ihren Sunware Fox-320 oder Fox-220 mit der Fernanzeige MD1.
Der Sunware Fox-MD1 dient als Fernanzeige und Programmiereinheit. Sie können individuell Lade-/Entladeschwellen und Ladeverhältnisse für den Laderegler einstellen. Sonderfunktionen können aktiviert werden. Das kompakte Gerät kann als Einbau- oder als Aufbaugehäuse montiert werden.
Durch das große Display mit Hintergrundbeleuchtung können selbst in dunklen Umgebungen die Daten leicht abgelesen werden. Erfolgt 10 s kein Tastendruck, schaltet sich die Hindergrundbeleuchtung automatisch wieder aus. Der Kontrast der Anzeige kann über das Menü eingestellt werden. Im großen 2-zeiligen Display mit 20 Zeichen können die von den FOX-Geräten gemessenen Daten, wie Ladestrom (Ic), vom Modul erzeugter Strom (Is), Entladestrom (Il) und die Batteriespannungen komfortabel abgelesen werden. Neben reinen Textausgaben werden auch Balkendiagramme z.B. für den Ladezustand der Batterien angezeigt. Mit dem FOX-MD1 lassen sich in Abhängigkeit vom angeschlossenen Gerät Parameterwerte und Funktionseinstellungen verändern, z.B. lassen sich der Batterietyp (AGM, Gel, Säure) und Ladeverhältnis B1 zu B2 am angeschlossenen FOX-Gerät verändert werden.

Ausstattung:
Fernanzeige für FOX-220 und FOX-320 · 2-zeiliges Display mit 20 Zeichen · Display mit Hintergrundbeleuchtung · Drucksensitive Bedientastatur · Umfangreiche Datenanzeigen & Einstelloptionen · Klare Menü-Führung für einfache Bedienung · Geeignet als Einbau- und Aufbaugerät

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42.1 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +50 °C · Stecksockel Ri45 · Kabeltyp Ethernet CAT5 · Abm. Aufbaurahmen 156.9 x 65.4 x 41 mm

Lieferumfang:
Digitale Fernanzeige MD1 · Aufbaurahmen · Anschlusskabel 5 m · 4 Montageschrauben · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 58.5 x 42.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
42.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
SunWare
Farbe:
schwarz | grau
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Fern-Display
Weitere Suchbegriffe: FOX 220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sunware
320091
ab € 97,65*
Sonstiges
Sunware
320092
ab € 136,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.