Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunWare Fox-320 Laderegler PWM 12 V, 24 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284168-BP
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     320092
EAN/GTIN:
     4260278640384
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
SunWare Fox-320 Laderegler PWM 12 V,24 V 20 A

Laderegler Fox-320

Wahlweise können bis zu 2 verschiedene Batterie-Systeme angeschlossen werden
Automatische Batteriepflege durch 14-tägige Gasungsladung und 3-stufige Ladekennlinie
Optimaler Schutz und Zuverlässigkeit

Der SunWare Laderegler Fox bietet optimale Ladeeffizienz und Batteriepflege. Steigert die Lebensdauer des Akkus indem vor Überladung und Gasentwicklung geschützt wird. Ausgereifte Technik und intelligente Funktionen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr Solarsystem. Die Größe des Kühlkörpers ist auch für hohe Umgebungstemperaturen dimensioniert.

Ausstattung:
Automatische Batteriepflege durch 14-tägige Gasungsladung und 3-stufige Ladekennlinie · Automatische Spannungsanpassung · Aktive Rückstromsperre · Für Modulströme bis zu 20 A · Über- und Tiefentladeschutz · Nachtlichtfunktion einstellbar · LED-Anzeige · Wartungsfrei · Kühlrippen · Abschaltschwelle über Ferndisplay FOX-MD1 (Artikel Nr. 284170) einstellbar

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Ladestrom (max.): 20 A · Laststrom: 20 A · Modul-Leistung (max.): 340 Wp · Modul-Strom (max.): 20 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Regelungs-Art: PWM · Strombedarf: 12 mA · Temperaturbereich (Details): -25 °C bis +80 °C · Weitere technische Daten: Akkuspannung 6 17 V, 17.1 35 V · Ladeendspannung 13.9/27.8 V · Schutzart IP22

Lieferumfang:
Laderegler · Anschlussabdeckung · Montageschrauben · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 126 x 107 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
SunWare
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
20 A
Laststrom:
20 A
Modul-Strom (max.):
20 A
Modul-Leistung (max.):
340 Wp
Strombedarf:
12 mA
Temperaturbereich (Details):
-25 °C bis +80 °C
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler 20a, photovoltaik laderegler, 4260278640384, SunWare, 320092, Fox-320, Laderegler FOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sunware
320093
ab € 105,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.