Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach Deco Flex SL Dekupiersäge 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2840520-BP
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5901410901
EAN/GTIN:
     4046664146346
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge scheppach
dekupiersäge
Scheppach Deco Flex SL Dekupiersäge 90 W

Scheppach Dekupiersäge Deco Flex SL mit flexibler Welle

Die Dekupiersäge DECO FLEX SL mit einer flexiblen Welle, ist geeignet für einen millimetergenauen Holzausschnitt, feine Konturen und sauberes Nacharbeiten. Das dünne Sägeblatt lässt sich präzise durch Werkstücke mit einer max. Höhe von 50 mm manövrieren. Pefekter Helfer für anspruchsvolle und präzise Schnitte in Holz, Kunststoff, Metall, Plexiglas oder Gips.

Ausstattung:
Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich
Vibrationsarm für präzise Sägeergebnisse
Breiter Arbeitstisch, beidseitig neigbar um 45° aus Stahlblech
LED-Arbeitslampe
Variabel einstellbare Hubzahl von 550 - 1500 1/min
Hubhöhe 18mm
Einfaches Sägeblattwechseln durch Schnellspannschraube
Biegsame Welle mit Bohrfutter zum Schneiden, Schleifen und Polieren
Werkstückniederhalter für einfacheres Sägen von Ausschnitten
Aufnahme für Stiftsägeblätter und Standard-Laubsägeblätter mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 8.1 kg · Hubzahl (max.): 1500 /min · Leistung: 90 W · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 665 mm · Schnitttiefe max. (90°): 50 mm · Weitere technische Daten: Tischgröße (L x B): 407 x 254 mm
Tischverstellung: -45° bis +45 °
Hubgeschwindigkeit: 550 - 1500 U/min
Absaugstutzen: Ø 34.5 mm
Länge flexible Welle: 1000 mm
Drehzahl Welle: 1650 - 4500 U/min

Lieferumfang:
Dekupiersäge
Sägeblattschutz
Sägeblatt
Innensechskantschlüssel 2,5 mm
Innensechskantschlüssel 3 mm
Batterien (2x AAA)
Biegsame Welle mit Bohrfutter
Werkzeugaufnahme
Werkzeugaufnahme Unterteil (2x)
Werkzeugaufnahme Oberteil (2x)
Schrauben für Werkzeugaufnahme (4x)
Innensechskantschraube für Werkzeugaufnahme (4x)
Beilagscheibe (2x)
Sicherungsmutter
Schraube
Schleifband
Originalbetriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 665 x 310 x 340 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
665 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Scheppach
Schnitttiefe max. (90°):
50 mm
Hubzahl (max.):
1500 /min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
90 W
Gewicht:
8.1 kg
Produkt-Art:
Dekupiersäge
Weitere Suchbegriffe: Scheppach, 5901410901, Deco Flex SL, découper, Tischsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 139,95*
€ 175,56*
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 180,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.