| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2839722-BP Herst.-Nr.: 11500 EAN/GTIN: 4007928115003 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör Hydraulischer Wagenheber 5 t Arbeitshöhe: 197 - 382 mm
Stempel Wagenheber
Hubbereich 197 - 382 mm Tragkraft 5,0 t
Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung und zweiteiliger Hubstange.
Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 382 mm · Arbeitshöhe (min.): 197 mm · Gewicht: 4.12 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Höhe: 11 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Tragkraft: 5 t · Weitere technische Daten: Hubbereich 197 - 382 mm
Lieferumfang: zweiteiliger Hubstange
Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 5 t | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 20 x 11 x 11 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 11 cm | Produktabmessung, Länge: | 20 cm | Produktabmessung, Breite: | 11 cm | Marke: | HP Autozubehör | Arbeitshöhe (max.): | 382 mm | Arbeitshöhe (min.): | 197 mm | Gewicht: | 4.12 kg | Produkt-Art: | Hydraulischer Wagenheber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 11500 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,38* | € 32,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,37* | € 32,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,52* | € 33,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,89* | € 36,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,19* | € 37,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|