Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2831277-BP Herst.-Nr.: 2608901647 EAN/GTIN: 4059952635972 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608901647 Schleifpapier für Multischleifer Körnung 60 (L x B) 93 mm x 102 mm 50 St.
EXPERT C470 SCHLEIFPAPIER
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure Einfache Befestigung mit Klettverschluss Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier - Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Um die bestmögliche Schleiffläche zu erzielen, werden bei unserer Produktionsmethode für eine aggressive Kornausrichtung die Körner so ausgerichtet, dass ihre schärfste Seite oben liegt. Dann bedecken wir sie mit einer starken Bindung und einer Beschichtung zur Verhinderung von Verstopfung. Dies sorgt zusammen mit einer optimalen Korndichte für maximale Geschwindigkeit und minimale Verstopfung. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Einfache Befestigung mit Klettverschluss.
Technische Daten: Körnung: 60 · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm
Systemvoraussetzungen: FÜR MULTISCHLEIFER
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (L x B) 93 mm x 102 mm | Produktabmessung, Länge: | 93 mm | Produktabmessung, Breite: | 102 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 60 | Produkt-Art: | Schleifpapier für Multischleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,25* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,22* | € 15,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 11,30* | € 15,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 15,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,89* | € 23,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3378* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|