Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2830616-BP Herst.-Nr.: 253215002 EAN/GTIN: 4006333065002 |
| |
|
|  |  |
 | JADA TOYS Fertigmodell
Jada Toys Batman 1989 Batmobile 1:24
Die-cast Freilauf Cockpit und Heckklappe z. Öffnen Inkl. Batman Figur
Keine Batman-Sammlung ist vollständig ohne das ikonische Batmobil von 1989! Mit seiner Zinkdruckgusskarosserie und den Gummireifen ist dieses Batmobil im Maßstab 1:24 ein Muss in jeder Sammlung! Zu diesem Fahrzeug gehört auch eine ca. 7cm - Batman-Figur aus Zinkdruckguss. Sammeln Sie sie alle noch heute.
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Weitere technische Daten: Länge 220 mm
Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:24 | Altersklasse: | ab 8 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,01* | € 41,64* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 30,51* | € 41,65* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,77* | € 47,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|