Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2830581-BP Herst.-Nr.: 203747015 EAN/GTIN: 4006333083440 |
| |
|
|  |  |
 | Dickie Toys Bus Modell Volvo City Bus Fertigmodell Bus Modell
Dickie Toys Volvo City Bus
Lenkfunktion Türen zum Öffnen Knickgelenk
Dickie Toys - Spielzeug-Bus Volvo (rot) – lenkbarer City Bus (40 cm) zum Spielen für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeugauto mit Lenkung & Türen zum Öffnen
Auf zur nächsten Haltestelle mit dem Volvo Stadtbus mit Knickgelenk von Dickie Toys! Mit dem extralangen Stadtbus wird der Autoteppich zum Abenteuerspielplatz. Der offiziell von Volvo lizenzierte Spielzeugbus sieht nicht nur wie das Original aus, er bietet auch allerlei Details und Funktionen, durch die das Spielen noch viel mehr Spaß macht. Der Bus besitzt Freilauf sowie eine Lenksteuerung – diese wird mit einem Drehrad am Dach des Buses bedient - so kommt er auf jeden Fall am richtigen Ort an.
Die Türen lassen sich öffnen und erlauben so einen Blick auf das sehr detaillierte Interieur. Vielleicht nimmt sogar der ein oder andere Spielzeugfahrgast ein. Das regt nicht nur die Fantasie an, sondern trainiert gleichzeitig die Feinmotorik von Kinderhänden.
Auf Dickie Toys-Qualität kann man sich verlassen. Als international renommierter und zertifizierter Spielzeughersteller stehen hier Qualität und Sicherheit an erster Stelle.
Ausstattung: Mit Freilauf Offizielle Lizenz von Volvo Flexibles Knickgelenk mit Gummimanschette Türen zum Öffnen „Alles einsteigen bitte!" - Und schon startet die Reise mit dem großen Stadtbus. Das gummierte Knick-Gelenk bietet dem Spielzeugbus, genauso wie beim Original, die notwendige Wendigkeit im Stadtverkehr Lizensiertes Modell - Das Volvo City-Bus-Modell steht seinem großen Original (Volvo 7900 E) in Optik & Ausstattung in Nichts nach. Stolze 40 cm misst der detaillierte XXL-Spielzeugbus Mit Freilauf & Lenksteuerung - Die kindgerechte Lenkung ist praktischerweise oben auf dem Dach angebracht - damit der große Autobus von den Kinder-Händen einfach gesteuert werden kann Realistisches Fahrzeug - Zum Spielen, zum Busfahren-Üben oder als Blickfang in der Auto-Sammlung: Der Bus ist ein faszinierendes Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren
Technische Daten: Altersklasse: ab 3 Jahre · Ausführung (allgemein): City Bus · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Bus Modell · Fahrzeughersteller: Volvo · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Weitere technische Daten: Länge 400 mm
Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Bus Modell | Fahrzeughersteller: | Volvo | Ausführung (allgemein): | City Bus | Altersklasse: | ab 3 Jahre | Produkt-Art: | Bus Modell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,86* | € 18,32* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,75* | € 18,37* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,42* | € 21,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|