Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10501002 premium lite HOMEPILOT Funk Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827178-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10501002
EAN/GTIN:
     4031909025913
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
mechanische schaltuhr
10501002 premium lite HOMEPILOT Funk Zeitschaltuhr

HOMEPILOT Zeitschaltuhr premium lite

Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion
Integrierte Blockiererkennung für mechanische Rohrmotoren
Integrierbar in alle gängigen Schalterprogramme
Multifunktional einsetzbar: Für die Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen

Die Zeitschaltuhr premium lite ist eine Rollladen-Zeitschaltuhr im modernen Design mit vielen praktischen Funktionen.
Angeschlossen an einen Rohrmotor ist diese Steuerung ideal dazu geeignet deine Rollläden zu automatisieren und deinen Alltag zu erleichtern. Die angeschlossenen Rollläden lassen sich aber auch weiterhin ganz einfach per Tastendruck bedienen.

Neben dem modernen Design mit großem Display überzeugt die Zeitschaltuhr premium lite aber auch mit vielen praktischen Automatikfunktionen. Zum Beispiel mit dem individuell einstellbarem Tages- & Wochenprogramm. So passet sich deine Rollladensteuerung ganz einfach deinen Vorlieben und Alltagsgewohnheiten an. Die Zeitschaltuhr premium lite verfügt zudem über eine Zufallsfunktion zur zufälligen Verzögerung der eingestellten Schaltzeiten bei Abwesenheit. So holst du dir neben Komfort die extra Portion Sicherheit in deine vier Wände!

Die Zeitschaltuhr premium lite wird in der Farbe Ultraweiß inklusive eines Rahmens geliefert und überzeugt durch eine schnelle und einfache Installation. Durch das Maß von 50 x 50 mm kannst du die Zeitschaltuhr in dein handelsübliches Schalterprogramm intergrieren. Je nach verwendetem Schalterprogramm ist eventuell ein Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) erforderlich.

Die Größe ist so konstruiert, dass die Zeitschaltuhr Gurtkastenformat perfekt in die vorhandene Gurtkastenöffnung passt. Ersetze deinen manuellen Gurtwickler durch einen Rollladenmotor in Kombination mit der Zeitschaltuhr Gurtkastenformat für eine extra Portion Komfort im Alltag. Am Gurt ziehen war gestern!

In Kombination mit unserem Sonnensensor ist zudem eine helligkeitsabhängige Steuerung des Sicht-/und Sonnenschutzes möglich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434.5 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Schutzart: IP30 · Serie (Haustechnik): HOMEPILOT · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Schutzklasse: II
Stand-by-Verbrauch: 0,6 W
Externe Eingänge: 2
Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm²
Schaltleistung: max. 8 A ohmsche Last, max. 4 A induktive Last
Gangreserve: 8 h (dauerhafte Datenspeicherung)
Betrieb bei: +0 °C bis +40 °C
Einbautiefe: 32 mm

Lieferumfang:
1 x Zeitschaltuhr premium lite,Bedienteil (50 x 50) mm,Abdeckrahmen,Installationsgehäuse,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 50 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
HOMEPILOT
Schutzart:
IP30
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
HOMEPILOT
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
434.5 MHz
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, HOMEPILOT, 10501002, premium lite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,73*
€ 76,87*
2 Tage
49
€ 2,90*
ab € 61,36*
€ 78,96*
€ 4,00*
ab € 62,04*
€ 82,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 82,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.