Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3109607189 3109607189 Draht-Potentiometer Mono 1 W 4.7 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827056-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3109607189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3109607189 3109607189 Draht-Potentiometer Mono 1 W 4.7 kΩ 1 St.

Draht-Potentiometer 3109607189

4.7 kΩ
linear

Technische Daten:
Abmessungen (Gehäuse): 23 mm · Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Anschlagfestigkeit: 100 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): 10.000 Drehzyklen · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Betätigungskraft: 3 Ncm · Drehwinkel (elektrisch): 265 ° · Drehwinkel (mechanisch): 285 ° · Gewinde-Länge: 10 mm · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 300 V · Isolations-Widerstand: 1000 V · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 kΩ

Lieferumfang:
3109607189.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 23 mm x 17.5 mm
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
3109607189
Ausführung (allgemein):
10.000 Drehzyklen
Betätigungskraft:
3 Ncm
Drehwinkel (elektrisch):
265 °
Drehwinkel (mechanisch):
285 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Grenzspannung:
300 V
Gewinde-Länge:
10 mm
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Isolations-Widerstand:
1000 V
Anschlagfestigkeit:
100 Ncm
Achs-Länge:
50 mm
Abmessungen (Gehäuse):
23 mm
Widerstandswert (Widerstand):
4.7 kΩ
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 1w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, 3109607189, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 17,14*
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 17,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.