Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 31508 TT Bauzugwagen Ks der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825581-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     31508
EAN/GTIN:
     4001738315080
Suchbegriffe:
Flachwagen TT
Güterwagen TT
güterwagen tt
Busch 31508 TT Bauzugwagen Ks der DR

TT Bauzugwagen Ks der DR

Betriebsnummer: 30 50 943 4182 - 6
Befahrbarer Mindestradius: 310 mm
Mit Ladung Schotter, Holzkisten, Fass und Werkzeug

Die Eisenbahn-Wagenmodelle für die »Spur der Mitte« sind nach Originalvorbildern epochengerecht ausgeführt, detailliert gestaltet und brillant bedruckt. Alle Wagen haben einen Normkupplungsschacht mit den aktuellen TT-Kupplungen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Flachwagen · Baugröße: TT · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 114 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Busch
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Bauart (Modellbahn):
Flachwagen
LüP / LüK:
114 mm
Herst.-Teilenr.:
31508
Epoche:
IV
Strom-System:
DC
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Busch, 31508
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 44,07*
€ 4,00*
ab € 28,97*
€ 44,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.