Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-545, CL-546 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Ma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814448-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5628896
EAN/GTIN:
     4064161249209
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-5628896
tintenpatrone
druckerpatrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-545,CL-546 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5628896

Renkforce Tinte ersetzt Canon PG-545,CL-546 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PG-545,CL-546
Druckt bis zu 180 Seiten
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA IP2850;MG2450/2550/2950/2555S;TS205/305/3150;TR4550/4551;MX495

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PG-545,CL-546 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 2850,PIXMA MG 2450,PIXMA MG 2550,PIXMA MG 2555,PIXMA MG 2555 S,PIXMA MG 2950,PIXMA MG 3050,PIXMA MG 3051,PIXMA MG 3052,PIXMA MG 3053,PIXMA MX 495,PIXMA TR 4550,PIXMA TR 4551,PIXMA TS 205,PIXMA TS 305,PIXMA TS 3150,PIXMA TS 3151 · Seiten-Reichweite: 180 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
PG-545 Kompatible Tintenpatrone x 1,CL-546 Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 2850|ツ| PIXMA MG 2450|ツ| PIXMA MG 2550|ツ| PIXMA MG 2555|ツ| PIXMA MG 2555 S|ツ| PIXMA MG 2950|ツ| PIXMA MG 3050|ツ| PIXMA MG 3051|ツ| PIXMA MG 3052|ツ| PIXMA MG 3053|ツ| PIXMA MX 495|ツ| PIXMA TR 4550|ツ| PIXMA TR 4551|ツ| PIXMA TS 205|ツ| PIXMA TS 305|ツ| PIXMA TS 3150|ツ| PIXMA TS 3151
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PG-545 | CL-546
Herst.-Teilenr.:
RF-5628896
Seiten-Reichweite:
180 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 2850 | PIXMA MG 2450 | PIXMA MG 2550 | PIXMA MG 2555 | PIXMA MG 2555 S | PIXMA MG 2950 | PIXMA MG 3050 | PIXMA MG 3051
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Weitere Suchbegriffe: drucker tinte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
138
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 35,18*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 35,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.