Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Lieferschein Formular 1720-10 DIN A5 Weiß, Gelb Anzahl der Blätter: 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814437-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1720-10
EAN/GTIN:
     4004182207611
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Avery-Zweckform Lieferschein Formular 1720-10 DIN A5 Weiß,Gelb Anzahl der Blätter: 40

Avery Zweckform 1720-10 Lieferschein, A5, weiß/gelb

Schnell und überall einsetzbar. Ideal für unterwegs.
Mit Liefer- & Versandart zum Ankreuzen
Selbstdurchschreibend: Ausgezeichnete Durchschreibkraft
1. und 2. Blatt bedruckt
FSC®-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern

Der Lieferschein im 10er Pack 1720-10 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Jedes Lieferscheinbuch beinhaltet 40 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit einem vorgedruckten, selbstdurchschreibenden Durchschlag in gelb. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.

Technische Daten:
Abheftlochung vorhanden: Ja · Anzahl der Blätter: 40 · Anzahl der Durchschläge: 40 · Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 3 · Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht · Breite des Blattes: 148 mm · Farbe der Durchschläge: Gelb · Farbe des Durchschlages: Gelb · Farbe des Einbandes: Blau · Farbe des Rückens: Blau · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Herstellerfarbe: Weiß,Gelb · Höhe des Blattes: 210 mm · Material des Einbandes: Karton · Papierformat: DIN A5 · Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Lieferschein · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · selbstdurchschreibend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Gelb
Marke:
Avery-Zweckform
Anzahl der Durchschläge:
40
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
3
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe des Rückens:
Blau
Farbe des Einbandes:
Blau
Farbe der Durchschläge:
Gelb
Farbe des Durchschlages:
Gelb
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Material des Einbandes:
Karton
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Papierformat:
DIN A5
selbstdurchschreibend:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Höhe des Blattes:
210 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Lieferschein
Produkt-Art:
Lieferschein Formular
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,79*
€ 58,13*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 58,14*
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 64,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,14*
€ 69,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,32*
€ 68,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,82*
€ 54,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,56*
€ 50,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.