Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2813892-BP Herst.-Nr.: 100001833 EAN/GTIN: 4003046018332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiel- und Lauflernwagen
Spiel- und Lauflernwagen
35 bunte Bausteine, teilmontiert, 36-tlg., 39x25x44cm, Birkenholz, BSK
Eichhorn Lauflernwagen: Der hochwertige Lauflernwagen von Eichhorn wurde speziell für Kinder entwickelt, die Ihre ersten Schritte wagen. Durch die Gummieinlagen in den Rädern läuft der Wagen auf jedem Untergrund stabil und leise. Die ausgeklügelte Konstruktion mit einer Griffhöhe von ca. 48 cm unterstützt Kinder bei den ersten Gehversuchen und bietet gleichzeitig Stauraum für 35 lustig bedruckte Bausteine, die ebenfalls im Set enthalten sind. Legt man die Bausteine an der Vorderseite des Wagens in der richtigen Reihenfolge aufeinander, entsteht ein lustiges Gesicht. An der Schnur kann der kleine Wagen auch hinterhergezogen werden. Für Kinder ab einem Jahr geeignet. Der Eichhorn Lauflernwagen ist teilmontiert.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 12 Mon.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Eichhorn | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 12 Mon. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 28,28* | € 38,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,72* | € 38,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 41,77* | € 55,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|