Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichhorn Spiel- und Lauflernwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichhorn Spiel- und Lauflernwagen
Eichhorn Spiel- und Lauflernwagen
Eichhorn Spiel- und Lauflernwagen
Eichhorn Spiel- und Lauflernwagen
Eichhorn Spiel- und Lauflernwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64539587
Hersteller:
     Eichhorn
Herst.-Nr.:
     4003046018332
EAN/GTIN:
     4003046018332
Der hochwertige Lauflernwagen von Eichhorn wurde speziell für Kinder entwickelt, die ihre ersten Schritte wagen. Durch die Gummieinlagen in den Rädern läuft der Wagen auf jedem Untergrund stabil und leise. Die ausgeklügelte Konstruktion mit einer Griffhöhe von ca. 44cm unterstützt Kinder bei den ersten Gehversuchen und bietet gleichzeitig Stauraum für die 35, im Wagen enthaltenen bedruckten Bausteine. Legt man die Bausteine an der Vorderseite des Wagens in der richtigen Reihenfolge aufeinander, entsteht ein lustiges Gesicht. An der Schnur kann der kleine Wagen auch hinterhergezogen werden. Für Kinder ab einem Jahr geeignet. Der Eichhorn Lauflernwagen ist teilmontiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
480 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Birke
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
1 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
36 Monat( e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Minimale Anzahl an Spielern
1
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Grün
Bewegliche Blöcke
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.