Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Lieferschein Formular 1721-5 DIN A5 Weiß, Gelb, Rosa Anzahl der Blätter: 40 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813877-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1721-5
EAN/GTIN:
     4004182205723
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Avery-Zweckform Lieferschein Formular 1721-5 DIN A5 Weiß,Gelb,Rosa Anzahl der Blätter: 40 5 St.

Avery Zweckform 1721-5 Lieferscheine mit Empfangsschein, A5, weiß/gelb/rosa

Schnell und überall einsetzbar. Ideal für unterwegs.
Mit Liefer- & Versandart zum Ankreuzen
Selbstdurchschreibend: Ausgezeichnete Durchschreibkraft
1., 2. und 3. Blatt bedruckt. Mit farbigem Empfangsschein
FSC®-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern

Der Lieferschein im 5er Pack 1721-5 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Jedes Lieferscheinbuch beinhaltet 40 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 2 vorgedruckten, selbstdurchschreibenden Durchschlägen in Gelb und Rosa (Empfangsschein). Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.

Technische Daten:
Abheftlochung vorhanden: Ja · Anzahl der Blätter: 40 · Anzahl der Durchschläge: 80 · Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 3 · Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht · Breite des Blattes: 148 mm · Farbe der Durchschläge: Gelb,Rosa · Farbe des Durchschlages: Gelb,Rosa · Farbe des Einbandes: Blau · Farbe des Rückens: Blau · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Herstellerfarbe: Weiß,Gelb,Rosa · Höhe des Blattes: 210 mm · Material des Einbandes: Karton · Papierformat: DIN A5 · Produkttypenbezeichnung: Lieferschein mit Empfangsschein · Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Lieferschein mit Empfangsschein · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · selbstdurchschreibend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Gelb | Rosa
Marke:
Avery-Zweckform
Anzahl der Durchschläge:
80
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
3
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe des Rückens:
Blau
Farbe des Einbandes:
Blau
Farbe der Durchschläge:
Gelb | Rosa
Farbe des Durchschlages:
Gelb | Rosa
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Material des Einbandes:
Karton
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Papierformat:
DIN A5
selbstdurchschreibend:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Höhe des Blattes:
210 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Produkttypenbezeichnung:
Lieferschein mit Empfangsschein
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Lieferschein mit Empfangsschein
Produkt-Art:
Lieferschein Formular
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 22,93*
€ 31,50*
€ 5,50*
ab € 22,38*
€ 31,54*
€ 4,00*
ab € 27,19*
€ 37,56*
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 48,07*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 48,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,10*
€ 57,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,74*
€ 56,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,89*
€ 55,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,52*
€ 51,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,03*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,70*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,99*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.