Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5626568 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 1.265 W Kaltweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813284-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5626568
EAN/GTIN:
     4064161251011
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sygonix SY-5626568 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 1.265 W Kaltweiß Schwarz

Solar Wand Sicherheitsleuchte

Kleeblattform
4 verstellbare Leuchten mit mehrwinkliger Drehfunktion
Solarleuchte mit PIR-Außenmelder
3 Sensorfunktionen (Ununterbrochen eingeschaltet, abgedunkeltes Sensorlicht, Sensormodus)

Sicherheitsbeleuchtung bringt Licht ins Dunkel
Vier in alle Richtungen verstellbare Lampenköpfe für bestmögliche Ausleuchtung von Haus und Hof bringen maximale Sicherheit bei Nacht und schlechter Sicht. Mit dem kleeblattförmigen Design lassen sich auch die unzugänglichsten Winkel zuverlässig ausleuchten. Dabei braucht die Sygonix Solar Wand Sicherheitsleuchte inkl. PIR nicht einmal eine Steckdose und ist dadurch an jedem beliebigen Standort unkompliziert zu installieren.
Energiesparend, umweltschonend, funktional
Mit dem Solarmodul sammelt die Lampe genug Energie, um besonders helles kaltweißes Licht mit 6500K zu erzeugen. Der PIR-Sensor sorgt dafür, dass das Licht nur bei Bedarf eingeschaltet wird - es sei denn, die Leuchte wird bewusst über den Ein/Aus-Schalter aktiviert. Insgesamt sind drei Einstellungen verfügbar: Dauermodus, Dimmlicht-Sensor-Modus und Sensor-Modus. Die Sygonix Solar Wand Sicherheitsleuchte inkl. PIR wird mit Wandhalterung, dazugehörigen Schrauben und Dübeln sowie einem Handbuch ausgeliefert.

Ausstattung:
Kleeblattform
4 verstellbare Leuchten mit mehrwinkliger Drehfunktion
Solarleuchte mit PIR-Außenmelder
3 Sensorfunktionen (Ununterbrochen eingeschaltet, abgedunkeltes Sensorlicht, Sensormodus)
Mit Ein-/Aus-Schalter
Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP44)
Für den Außengebrauch
Umweltfreundliche Konstruktion
Wandmontage
Kaltweiß (6500 K)

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: Ja · Anzahl Leuchtmittel: 214 · Betriebsspannung: 5.5 V/DC · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Gewicht: 565 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt einstellbar,Akkubetrieb,Mit Sensor,Mit Wandhalterung,Mit Schalter · Leistung: 1.265 W · Leuchtdauer (max.): 8 h · Leuchtfarben: Kaltweiß · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 430 lm · Material: ABS-PC · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 120 ° · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 144.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 194 mm · Produktabmessung, Länge: 299 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Gerät,Montageplatte,2x Schrauben und Dübel,Anleitung

Weitere Informationen:
Akku:
Ja
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
120 °
Abmessungen:
(L x B x H) 299 x 144.5 x 194 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
194 mm
Produktabmessung, Länge:
299 mm
Produktabmessung, Breite:
144.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
214 x 430 lm
Leistung (Leuchmittel):
1.265 W
Marke:
Sygonix
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Anzahl Leuchtmittel:
214
Schutzart:
IP44
Leuchtfarben:
Kaltweiß
Farbe:
schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt einstellbar | Akkubetrieb | Mit Sensor | Mit Wandhalterung | Mit Schalter
Material:
ABS-PC
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leuchtdauer (max.):
8 h
Betriebsspannung:
5.5 V/DC
Leistung:
1.265 W
Lichtfarbe:
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
430 lm
Gewicht:
565 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
389
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 36,16*
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 36,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.