Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga EN2090-10-F Entstörfilter 10 A (L x B x H) 115 x 57 x 45 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813260-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     EN2090-10-F
EAN/GTIN:
     5901720138996
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
Akyga Entstörfilter 10 A (L x B x H) 115 x 57 x 45 mm 1 St.

EMI-Unterdrückungsfilter EN2090-10-F 10A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Material: Metall · Montageart: Chassis · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Filtertyp: Anti-Interferenz
Leckstrom: 0.39mA @120 VAC 60 Hz, 0.68mA @250 VAC 50 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 57 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Akyga
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Material:
Metall
Polzahl (LOV):
2polig
Herst.-Teilenr.:
EN2090-10-F
Typ (Hersteller-Typ):
EN2090-10-F
Montageart:
Chassis
Nennstrom:
10 A
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Akyga, EN2090-10-F, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 56,40*
€ 4,00*
ab € 39,98*
€ 56,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.