Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC5002FP Brückengleichrichter KBPC 200 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809860-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC5002FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Diotec KBPC5002FP Brückengleichrichter KBPC 200 V 25 A

Bridge, single phase, KBPC, 200V, 50A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC · I(FSM) 50Hz: 400 A · Montageart: Fast-on · Sperrstrom I(r): 10 µA · U(RRM): 200 V · Weitere technische Daten: Typ: Fast-on
Gehäuse: KBPC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 200 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 50.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 400.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 25.00 A
Sperrstrom - IR: 10.000 µA
VR: 200 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
KBPC
Typ (Hersteller-Typ):
KBPC5002FP
Montageart:
Fast-on
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
400 A
U(RRM):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, KBPC5002FP, gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.