Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec GBU8B-T Brückengleichrichter GBU 100 V 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809800-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBU8B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 100v
Diotec GBU8B-T Brückengleichrichter GBU 100 V 8 A

Bridge, single phase, GBU, 100V, 8A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 8 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBU · I(FSM) 50Hz: 180 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 100 V · Weitere technische Daten: Typ: SIL
Gehäuse: GBU
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 100 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 8.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 180.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.00 V
IF: 8.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 100 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 80 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
GBU
Typ (Hersteller-Typ):
GBU8B-T
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
8 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
180 A
U(RRM):
100 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, GBU8B-T, gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
750
60
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,47*
8 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.