Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B80S2A-SLIM Brückengleichrichter SO-DIL SLIM 160 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809113-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80S2A-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Diotec B80S2A-SLIM Brückengleichrichter SO-DIL SLIM 160 V 2 A

Bridge, single phase, SO-DIL SLIM, 160V, 2.3A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.95 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): SO-DIL SLIM · I(FSM) 50Hz: 65 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 160 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SO-DIL SLIM
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 160 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 2.30 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 65.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 0.95 V
IF: 2.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 160 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-DIL SLIM
Typ (Hersteller-Typ):
B80S2A-SLIM
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
0.95 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
65 A
U(RRM):
160 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, Diotec, B80S2A-SLIM, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,23*
Lager 102
1259
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,245*
1500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.