Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B125C5000A Brückengleichrichter GBI 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809072-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B125C5000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Diotec B125C5000A Brückengleichrichter GBI 250 V

Bridge, single phase, GBI, 250V, 5A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): GBI · I(FSM) 50Hz: 150 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 250 V · Weitere technische Daten: Typ: SIL
Gehäuse: GBI
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 250 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 5.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 150.00 A
Durchlass-Spannung - VF: V
IF: A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 250 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
GBI
Typ (Hersteller-Typ):
B125C5000A
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
150 A
U(RRM):
250 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 250v, Diotec, B125C5000A, gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
468
20
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,66*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.