Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B125C1500A Brückengleichrichter GBS_SIL-1.5-2.3 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809069-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B125C1500A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Diotec B125C1500A Brückengleichrichter GBS_SIL-1.5-2.3 250 V

Bridge, single phase, GBS_SIL-1.5-2.3, 250V, 2.3A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): GBS_SIL-1.5-2.3 · I(FSM) 50Hz: 50 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 250 V · Weitere technische Daten: Typ: SIL
Gehäuse: GBS_SIL-1.5-2.3
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 250 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 2.30 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 50.00 A
Durchlass-Spannung - VF: V
IF: A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 250 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
GBS_SIL-1.5-2.3
Typ (Hersteller-Typ):
B125C1500A
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
50 A
U(RRM):
250 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 250v, Diotec, B125C1500A, gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
459
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,51*
10
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.