Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ABS15D Brückengleichrichter SO-DIL ABS 4mm 200 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809054-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ABS15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Diotec ABS15D Brückengleichrichter SO-DIL ABS 4mm 200 V 2 A

Bridge, single phase, SO-DIL ABS 4mm, 200V, 2A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): SO-DIL ABS 4mm · I(FSM) 50Hz: 50 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 200 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SO-DIL ABS 4mm
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 200 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 2.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 1500 ns
Stoßstrom - IFSM: 50.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 2.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 200 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 15 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-DIL ABS 4mm
Typ (Hersteller-Typ):
ABS15D
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
50 A
U(RRM):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 200v, Diotec, ABS15D, gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4420
100
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1191*
100
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1191*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.