Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode USL1G SOD-123FL 400 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808893-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     USL1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode USL1G SOD-123FL 400 V 1 A

Ultrafast, SOD-123FL, 400V, 1A, 150°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.40 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · I(FSM) 50Hz: 23 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123FL
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 400 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 50 ns
Stoßstrom - IFSM: 23.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.40 V
IF: 1.00 A
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 400 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Typ (Hersteller-Typ):
USL1G
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.40 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
400 V
I(FSM) 50Hz:
23 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, USL1G, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1163*
7 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1163*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,1008
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.