Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode PT3000T TO-220AC 1300 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808671-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PT3000T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode PT3000T TO-220AC 1300 V 30 A

Diode, TO-220AC, 1300V, 30A

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 1.30 V · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · I(FSM) 50Hz: 300 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 1300 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-220AC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1300 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 30.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.30 V
IF: 30.00 A
Stoßstrom - IFSM: 300.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1300 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AC
Typ (Hersteller-Typ):
PT3000T
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
30 A
Durchlassspannung U(F):
1.30 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrspannung U(R):
1300 V
I(FSM) 50Hz:
300 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, PT3000T, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,72*
Lager 102
4950
40
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,73*
7 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.