Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode ES1D-AQ DO-214AC 200 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807694-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES1D-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode ES1D-AQ DO-214AC 200 V 1 A

Diode, Superfast, SMA, 200V, 1A, 150°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.92 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · I(FSM) 50Hz: 30 A · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 15 ns · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 200 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 15 ns
Stoßstrom - IFSM: 30.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 0.92 V
IF: 1.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 200 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
ES1D-AQ
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.92 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
15 ns
Sperrspannung U(R):
200 V
I(FSM) 50Hz:
30 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ES1D-AQ, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 102
7393
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.