Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode 1N4936 DO-41 400 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806762-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-41
Diotec Gleichrichterdiode 1N4936 DO-41 400 V 1 A

Diode, Fast, DO-41, 400V, 1A, 150°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.20 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · I(FSM) 50Hz: 30 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 200 ns · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 400 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 200 ns
Stoßstrom - IFSM: 30.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.20 V
IF: 1.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 400 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
1N4936
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
200 ns
Sperrspannung U(R):
400 V
I(FSM) 50Hz:
30 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1N4936, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3800
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
7 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0272*
€ 0,0324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,025*
€ 0,03
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.