Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12307 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=2500 daN (L x B x H) 8 m x 7 cm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806277-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12307
EAN/GTIN:
     4007928123077
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
HP Autozubehör 12307 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=2500 daN (L x B x H) 8 m x 7 cm x 4.7 cm Ratsche

Ratschen Zurrgurt mit Haken 2-tlg

Ausstattung:
DIN EN 12195-2
Zurrkraft (Umreifung) 5000 daN - Zugkraft 2500 daN
8,00 m Gesamtlänge ( 7,60 m + 0,40 m )
Gurtbreite 50 mm

Technische Daten:
Ausführung (Haken): Klauen-/Bordwandhaken · Gewicht: 2.420 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.7 cm · Produktabmessung, Länge: 8 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 5000 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 2500 daN · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 2549 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8 m x 7 cm x 4.7 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
4.7 cm
Produktabmessung, Länge:
8 m
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Marke:
HP Autozubehör
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Ausführung (Haken):
Klauen-/Bordwandhaken
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
2549 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
5000 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
2500 daN
Gewicht:
2.420 kg
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, HP Autozubehör, 12307, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,54*
€ 30,82*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 30,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.