Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12350 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B x H) 350 x 3.5 x 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806276-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12350
EAN/GTIN:
     4007928123503
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
HP Autozubehör 12350 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B x H) 350 x 3.5 x 5 cm Ratsche EN 12195-2

Ratschen Zurrgurt mit S-Haken

DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtbreite 25 mm
Gurtlänge 3,10 m + 0,40 m

Technische Daten:
Ausführung (Haken): S-Haken · EN Norm: EN 12195-2 · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Rot · Material: Polyester-Mix · Produktabmessung, Breite: 3.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 350 cm · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 500 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 250 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 490 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 245 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 3.5 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
350 cm
Produktabmessung, Breite:
3.5 cm
Marke:
HP Autozubehör
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Material:
Polyester-Mix
Ausführung (Haken):
S-Haken
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
490 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
245 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
250 daN
Gewicht:
300 g
EN Norm:
EN 12195-2
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 35mm 2-teilig, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, HP Autozubehör, 12350, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 10,12*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.