Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monokristallines Solarmodul 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806239-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PG-GSP360W
EAN/GTIN:
     4064161249018
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Monokristallines Solarmodul 360 W

Monokristallines Solarmodul 360 WP

Monokristalline Solarzelle
Gute Leistung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Lange Lebensdauer von über 25 Jahren
Praktisch wartungsfrei

Standortunabhängig eigenen Solarstrom erzeugen
Ob im Wohnmobil, auf dem Campingplatz oder im Kühlfahrzeug: Das monokristalline Solarmodul 360 WP sorgt für eine unabhängige Stromversorgung. Und das auch bei schlechten Lichtverhältnissen, denn Bypass-Dioden reduzieren den durch Schatten oder schwache Sonneneinstrahlung verursachten Leistungsabfall.
Anwenderfreundlich und widerstandsfähig
Das Solarmodul ist wasserdicht nach IP67 und hält starkem Wind (2400 Pa) sowie Hagel und Schneelast (5400 Pa) stand. Hochwertiges gehärtetes Glas, kombiniert mit wetter- und korrosionsbeständigem Aluminium ermöglichen eine voraussichtliche Lebensdauer von über 25 Jahren. Darüber hinaus ist das Modul praktisch wartungsfrei.
Lieferumfang
Im Lieferumfang befinden sich neben Solarmodul und Handbuch ein 0,85 m PV1-F-Kabel. Dieses entspricht dem aktuellen Stand der Sicherheitsanforderungen für Photovoltaikanlagen und ist mit einem MC4-Steckverbinder ausgestattet, um die stromleitenden Kabel zusammenzuführen.

Ausstattung:
Geeignet für die Anwendung in Wohnmobilen, Yachten, Kühlfahrzeugen und vielen anderen Bereichen
Langlebig auch im Außeneinsatz
Robustes Design, das starken Winden (2400 Pa), Hagel und Schneelast (5400 Pa) standhält
Hochwertiges gehärtetes Glas
Bypass-Dioden reduzieren den durch Schatten verursachten Leistungsabfall und gewährleisten eine hervorragende Leistung in schwach beleuchteten Umgebungen
Korrosionsbeständiges Aluminiummaterial widersteht wechselnden Außenbedingungen
0,85 m PV1-F-Kabel mit MC4-Steckverbinder
Wasserdicht nach IP67

Technische Daten:
Anschluss (Solar): MC-PV-4 · Gewicht: 16.5 kg · Kabellänge: 0.85 m · Kurzschluss-Strom: 11.57 A · Leerlaufspannung: 41.04 V · Leistung: 360 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 1540 mm · Produktabmessung, Länge: 1135 mm · Spannung (max.): 34.2 V

Lieferumfang:
1 Solarmodul,0,85 m PV1-F-Kabel mit MC4-Stecker,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.85 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1135 x 30 x 1540 mm
Produktabmessung, Höhe:
1540 mm
Produktabmessung, Länge:
1135 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Anschluss (Solar):
MC-PV-4
Leerlaufspannung:
41.04 V
Kurzschluss-Strom:
11.57 A
Spannung (max.):
34.2 V
Leistung:
360 W
Gewicht:
16.5 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul monokristallin 360wp, solar modul, mono solar modul, PG-GSP360W, Photovoltaik, Solarsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
458
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 153,86*
Lager 102
458
Frei Haus
ab € 214,23*
€ 264,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2806244
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.