| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2804686-BP Herst.-Nr.: 35200 EAN/GTIN: 4007246352005 |
| |
|
| | |
| NOCH N Bahnpersonal Fertigmodell
N Bahnpersonal
Farbiger 3D-Druck – das gab’s noch nie! 3D-Master-Figuren
Das Set enthält sechs 3D gedruckte Figuren aus Kunststoff.
Sie alle tragen eine einheitliche Uniform, bestehend aus Dunkelblau und Rot. Die Männer tragen Hosen, die Frauen tragen knielange Röcke. Eine der Frauen und eine Mann tragen eine lederne Umhängetasche. Eine Figur zieht einen Koffer hinter sich her. Eine andere Dame wiederum hält ein Klemmbrett in ihren Händen.
Das Bahnpersonal versucht, alles unter Kontrolle zu halten und der Lokführer winkt zur Abfahrt.
Die NOCH 3D-Master-Figuren werden 3D gedruckt und das in Farbe! Mit dieser fantastischen Technologie werden auch die kleinsten Details sichtbar. Ob karierte Hemden, gestreifte Blusen oder Farbabstufungen und -verläufe, der vollfarbige 3D-Druck macht es möglich.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 6 · Ausführung (allgemein): Bahnpersonal · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Bei der Arbeit,Im Bahnverkehr
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | NOCH | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | Bei der Arbeit | Im Bahnverkehr | Ausführung (allgemein): | Bahnpersonal | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NOCH, 35200 |
| | |
| |