Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1433852 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 10 mm Stahl Aluminium 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799524-BP
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433852
EAN/GTIN:
     4007081049795
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete gesipa 4,8 x 10
Gesipa 1433852 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 10 mm Stahl Aluminium 25 St.

Mini-Pack PolyGrip Alu/Stahl 4,8 x 10 K 16

GESIPA-PolyGrip Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich:  Ein einziger PolyGrip- Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 6.5 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Material-Eigenschaft (Hülse): legiert · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Weitere technische Daten: Bohrloch-Ø: 5.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Klemmbereich:
0.5 - 6.5 mm
Marke:
Gesipa
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material-Eigenschaft (Hülse):
legiert
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, mehrbereichs-blindniete 4,8 x 10, Gesipa, 1433852
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
625
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1207*
1 Tag
500
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0921*
€ 0,1272*
2 Tage
225
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0943*
€ 0,1306*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09666*
€ 0,13376*
Lager 102
50
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,202*
€ 0,2912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.