Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1433832 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 15 mm Stahl Aluminium 500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799512-BP
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433832
EAN/GTIN:
     4007081700153
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa 1433832 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 15 mm Stahl Aluminium 500 St.

PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 15

GESIPA-PolyGrip Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip- Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 11 mm · Klemmbereich min.: 4.5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Material-Eigenschaft (Hülse): legiert · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Weitere technische Daten: Bohrloch-Ø: 4.9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Klemmbereich:
4.5 - 11 mm
Marke:
Gesipa
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material-Eigenschaft (Hülse):
legiert
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Klemmbereich max.:
11 mm
Klemmbereich min.:
4.5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5500
1000
€ 5,90*
ab € 0,05075*
€ 0,06555*
2 Tage
6175
1000
€ 4,79*
ab € 0,05171*
€ 0,06651*
3 Tage
5500
1000
Frei Haus
ab € 0,05227*
€ 0,07052*
2 Tage
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,0552*
€ 0,0714*
Lager 102
1000
500
Frei Haus
ab € 0,08752*
€ 0,10482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,10482*
€ 0,12474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08912*
€ 0,10605
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,08752*
€ 0,10415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.