Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Zweileiner Sport-Lenkdrachen Synergy 125 GX Spannweite (Details) 1250 mm Windstärken-Eignung 4 - 6 bf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799494-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1028
EAN/GTIN:
     4001664910281
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Günther Flugspiele Zweileiner Sport-Lenkdrachen Synergy 125 GX Spannweite (Details) 1250 mm Windstärken-Eignung 4 - 6 bft

Synergy 125 GX Sportlenkdrachen

Drachen ideal für Anfänger
Flugfertig mit wenigen Handgriffen
Extrem strapazierfähige Überrollnähte
Robuste Fiberglasstäbe
Mit Lenkrollen und Fluganleitung
Segel aus reißfestem Ripstop-Polyester
Komplett mit zwei Lenkspulen und 2x25 m Polyesterschnur

Der Wind ist perfekt für einen schönen Ausflug mit dem Sportlenkdrachen Synergy 125 GX. Fliege tolle Formationen, übe Kunststücke hoch in den Lüften und lass den Drachen nach Lust und Laune herumsausen. Der ideale Drachen für Anfänger. Der Drachen ist komplett flugfertig und wird mit zwei Lenkspulen und einer hochwertigen Drachenschnur geliefert (Polyesterschnur, 2x25m/27 kp). Gestänge aus stabilen Glasfaserstäben 4,0 mm. Wind: 25-50 km/h. Der Sportlenkdrache ist durch wenige Handgriffe aufgebaut und sofort flugfertig. Durch die hochwertige Bespannung aus reißfestem Ripstop-Polyester mit extrem strapazierfähigen Überrollnähten und den robusten Fiberglasstäben, fliegen sie stabil und angenehm leise.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 10 Jahre · Ausführung (Drachen): Zweileiner · Modell-Name: Synergy 125 GX · Produktabmessung, Höhe: 540 mm · Segelmaterial: Ripstop-Polyester · Spannweite (Details): 1250 mm · Weitere technische Daten: Reißfestigkeit 36 kp
Wind: 25-50 km/h
Glasfaserstäbe 4 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 6 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 4 bft

Lieferumfang:
Synergy 125 GX,Wickelgriff und Schnur

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
540 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Ausführung (Drachen):
Zweileiner
Spielzeuggruppe (Spielzeugrichtlinie):
Drachen-Spielzeug
Modell-Name:
Synergy 125 GX
Altersklasse:
ab 10 Jahre
Spannweite (Details):
1250 mm
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, 1028, Synergy 125 GX, Kinderdrachen, Kinder-Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 27,52*
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 27,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.