Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2799199-BP Herst.-Nr.: 2608901714 EAN/GTIN: 4059952657417 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608901714 EXPERT ‘HARDWOOD 2-SIDE CLEAN’ T308 BFP BLÄTTER 2 St.
EXPERT ‘HARDWOOD 2-SIDE CLEAN’ T308 BFP BLÄTTER
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry. Passend für alle T-Schaft-Stichsägen. Ideal für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss - Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil des Arbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Das ausgeklügelte Design dieser Stichsägeblätter macht nach dem Schneiden keine weiteren Arbeiten erforderlich. Durch die Zähne wird ein Ausreißen beim Aufwärts- und Abwärtshub vermieden. Dies ist perfekt für Profis, die Zeit sparen und ihren Kunden Arbeit von höchster Qualität bieten möchten. Hergestellt aus Bi-Metall – einer Leiste aus Schnellarbeitsstahl, die auf ein flexibles Stahlblatt geschweisst wird, um Festigkeit und Flexibilität zu kombinieren – ist das Bosch EXPERT 'Hardwood 2-side clean' Stichsägeblatt robust genug um beschichtete Küchenplatten aus Grobspanplatten oder Hartholz zu schneiden. Erhältlich für ausrissfreie gerade Schnitte (T308BF) und für besonders genaue ausrissfreie Winkelschnitte (T308BFP) Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Technische Daten: Material (Details): BIM · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Zahnteilung: 2 mm
Systemvoraussetzungen: FÜR STICHSÄGEN
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 117 mm | Marke: | Bosch Accessories | Material (Details): | BIM | Zahnteilung: | 2 mm | Produkt-Art: | Stichsägeblatt-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,77* | € 6,07* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 4,92* | € 6,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,75* | € 6,73* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 5,18* | € 6,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,33* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|