Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2799192-BP Herst.-Nr.: 2608901707 EAN/GTIN: 4059952657349 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608901707 EXPERT ‘LAMINATE CLEAN’ T 128 BHM BLÄTTER 2 St.
EXPERT ‘LAMINATE CLEAN’ T 128 BHM BLÄTTER
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T101B Blatt in zähen Materialen Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology. Passend für alle T-Schaft-Stichsägen. Ideal zum Ablängen von Laminatdielen beim Ladenbau oder anderen gewerblichen Installationen; Schneiden von faserverstärkten Vinylbodenbrettern; Schneiden von HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) wie Verkleidungen für Häuser.
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T101B Blatt in zähen Materialen - Wenn du Laminatböden oder HPL-Verkleidungen verlegst, möchtest du mit deiner Stichsäge einen sauberen Schnitt machen. Das Material ist aber so abrasiv, dass normale Blätter schnell stumpf werden und keine Leistung mehr bringen. Das EXPERT 'Laminate Clean' kombiniert die Carbide Technology mit entgegengerichteten Zähnen, für saubere Schnitte und eine hervorragende Lebensdauer. Die Carbide-Zahnleiste sorgt für wiederholte, qualitativ hochwertige Schnitte in abrasiven Materialien wie faserverstärkten Vinylböden und Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Die extrafeinen Zähne schneiden glatt in dünnes Material. Die entgegengerichteten Zahnreihen sorgen dafür, dass der Schnitt auf beiden Seiten sehr sauber ist. The Bosch EXPERT ‘Laminate Clean’ Stichsägeblatt ist ein leistungsstarkes Blatt für Laminatarbeiten. Aufgrund seiner sehr langen Lebensdauer ist es auch die erste Wahl für Profis, die kein Geld mehr für Stichsägeblätter verschwenden möchten, die nicht lange halten. Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Technische Daten: Material (Details): Carbide · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Zahnteilung: 1.8 mm
Systemvoraussetzungen: FÜR STICHSÄGEN
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 92 mm | Marke: | Bosch Accessories | Material (Details): | Carbide | Zahnteilung: | 1.8 mm | Produkt-Art: | Stichsägeblatt-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, 2608901707, sägeblatt |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 8,11* | € 10,78* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 8,41* | € 11,06* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 11,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,02* | € 11,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,58* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|