Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 400/32-5 1081320010 CEE Phasenwender 32 A 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798738-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081320010
EAN/GTIN:
     4007123667307
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Brennenstuhl 400/32-5 1081320010 CEE Phasenwender 32 A 400 V 1 St.

Phasenwender CEE400V/32A (Stecker) 5-polig

Robuster CEE-Stecker 32A mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen
Starkstrom-Stecker IP44, Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
5-poliger CEE-Stecker mit hochwertigem Gehäuse
Leichte Montage und leichtgängiges Ein- und Ausstecken

Der CEE-Stecker mit Phasenwender eignet sich ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Stromkabel. Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · CEE-Stecker-Besonderheiten: extrem robust · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: 5-Pole · Uhrzeit-Stellung 6h

Lieferumfang:
CEE-Stecker 400V/32A · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 65 x 75 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schraubklemmen
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
extrem robust
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
CEE Phasenwender
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 32a 400v 6h ip44, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, Brennenstuhl, 1081320010, 400/32-5, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 19,3462*
€ 26,5562*
8 Tage
79
5
€ 5,99*
ab € 21,70*
€ 26,61*
1
€ 4,00*
ab € 22,79*
€ 31,49*
1
€ 5,95*
ab € 23,38*
€ 31,49*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.