Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976738945 Herst.-Nr.: 1081320010 EAN/GTIN: 4007123667307 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1081320010 Phasenwender CEE400V/32A (Stecker) Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1081320010 | Länge netto mm: | 18,50 | Breite netto mm: | 6,50 | Höhe netto mm: | 7,50 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Länge brutto mm: | 18,50 | Breite brutto mm: | 6,50 | Höhe brutto mm: | 7,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,265000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 21,68* | € 25,98* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,3562* | € 26,9162* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,74* | € 32,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,34* | € 32,25* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 32,27* | € 37,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|