Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Wandlampe VT-969 93575 LED 0.80 W Warmweiß, Naturweiß, Kaltweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798541-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     93575
EAN/GTIN:
     3800157683067
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
V-TAC Solar-Wandlampe VT-969 93575 LED 0.80 W Warmweiß,Naturweiß,Kaltweiß Schwarz

VT-969 LED Solar Wandlicht mit RF Kontroll 3in1 IP44 Schwarz

Leistung= 0.80 W
Lichtstrom Gesamt= 75 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß,Naturweiß,Kaltweiß

Ausstattung:
Null Stromkosten - Solarbetrieben
Einfache Installation, kabellos zu installieren
Sicher für den Außenbereich
Geeignet für Tor, Garten, Balkon, Pavillons, Treppen, Dach, Zaun, Hof usw

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Laterne · Betriebsspannung: 3.7 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 0.80 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Naturweiß,Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 75 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 75 lm · Material: PC · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
VT-969 LED Solar Wandlicht mit RF Kontroll 3in1 IP44 Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 160 mm x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 75 lm
Leistung (Leuchmittel):
0.80 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Laterne
Leuchtfarben:
Warmweiß | Naturweiß | Kaltweiß
Material:
PC
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
75 lm
Abstrahlwinkel:
90 °
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
0.80 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
75 lm
Produkt-Art:
Solar-Wandlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 26,90*
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 26,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.