Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder VT-984 2894 LED 2.00 W Warmweiß, Kaltweiß Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798539-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     2894
EAN/GTIN:
     3800157681568
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe
V-TAC Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder VT-984 2894 LED 2.00 W Warmweiß,Kaltweiß Schwarz (matt)

VT-984-S 2W LED Solar Stehlampe für Rasen Schwarz Körper 3000K 6000K IP44

Leistung= 2.00 W
Lichtstrom Gesamt= 110 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß,Kaltweiß

Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten
Funktioniert bis zu 24 Stunden, mit nur 6-7 Stunden Aufladen während des Tages
Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen aufleuchten, wenn eine Bewegung erkannt wird

Ausstattung:
NULL Stromkosten
Licht automatisch an/aus
Solarbetrieben
PIR-Detektiv
Kabellos

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Laterne · Betriebsspannung: 3.7 V · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 2.00 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 110 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 110 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 920 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
VT-984-S 2W LED Solar Stehlampe für Rasen Schwarz Körper 3000K 6000K IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 175 x 920 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
920 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 110 lm
Leistung (Leuchmittel):
2.00 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Laterne
Leuchtfarben:
Warmweiß | Kaltweiß
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
110 lm
Abstrahlwinkel:
170 °
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
2.00 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
110 lm
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 84,31*
€ 4,00*
ab € 61,24*
€ 84,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.