Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11193848 Kippschalter 12 V/DC 20 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798462-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11193848
EAN/GTIN:
     4064161245157
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
TRU COMPONENTS TC-11193848 Kippschalter 12 V/DC 20 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.0 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Stärke: max. 6 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: (500 V DC) 100 MΩ · Kontakt-Widerstand: 50 mΩ · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 20 A · Spannungs-Festigkeit: (1 min) 1500 V AC · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11193848
Einbau-Durchmesser:
12.0 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Isolations-Widerstand:
(500 V DC) 100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Frontplatten-Stärke:
max. 6 mm
Spannungs-Festigkeit:
(1 min) 1500 V AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, TRU COMPONENTS, TC-11193848, 1587500, TC-R13-404L BL LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
283
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 6,28*
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 6,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.