Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CPS-38W/ 2 VC-RA381 USB-Ladegerät 38 W KFZ Ausgangsstrom (max.) 3 A Anzahl Ausgänge: 2 x USB-A, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798174-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13990870
EAN/GTIN:
     4064161248073
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
VOLTCRAFT CPS-38W/ 2 VC-RA381 USB-Ladegerät 38 W KFZ Ausgangsstrom (max.) 3 A Anzahl Ausgänge: 2 x USB-A,USB-C® Buchse

USB-Kfz_Schnell-Ladegerät USB-A + USB-C® 38W

Kunststoffgehäuse mit Metalllackierung zur schnellen Wärmeableitung
Kratzfeste Oberfläche
Schnellladegerät unterstützt PD 3.0 (max. 38 W)

Auch unterwegs schnell und intelligent Laden
Smartphones, Tablets und selbst Laptops können mit dem Voltcraft CPS-38W/ 2 VC-RA381 VC-13990870 unterwegs im Fahrzeug geladen werden. Über den 12-V-Anschluss im Auto hält das Ladegerät eine USB-A und eine USB-C® Buchse bereit. Die PD 3.0-Technologie (Power Delivery) ermöglicht im Vergleich zu Standardgeräten schnelleres Laden, und das mit exakt der benötigten Leistung. Das Voltcraft Ladegerät stellt bis zu 38 W zur Verfügung.

Robust, stilvoll und sicher
Die Metalllackierung des Kunststoffgehäuses überzeugt nicht nur optisch, sie sorgt auch für schnelle Wärmeableitung und bietet eine kratzfeste Oberfläche. Das Ladegerät ist kurzschlussfest und vor Überladung und Überhitzung geschützt.

Ausstattung:
USB-A Buchse
USB-C® Buchse
Kurzschlussfest
Überladeschutz
Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V DC,9 V DC,12 V DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Ausgänge: USB-A,USB-C® Buchse · Eingangsspannung (num): 12 V/DC,24 V/DC · Eingänge (Steckertyp): Zigarettenanzünder-Stecker · Einsatzort: KFZ · Gewicht: 25 g · Herstellerfarbe: Silber-Schwarz · Leistung: 38 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Gerät
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 26 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
VOLTCRAFT
Eingänge (Steckertyp):
Zigarettenanzünder-Stecker
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
CPS-38W/ 2 VC-RA381
Eingangsspannung (num):
12 V/DC | 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgänge:
USB-A | USB-C® Buchse
Einsatzort:
KFZ
Leistung:
38 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V DC | 9 V DC | 12 V DC
Gewicht:
25 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
499
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 10,20*
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 10,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.