|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2798143-BP Herst.-Nr.: 43231 EAN/GTIN: 5702017462554 |
| |
|
|  |  |
 | 43231 LEGO® DISNEY Ashas Häuschen
LEGO® DISNEY 43231 Ashas Häuschen
Begeistere Kinder ab 7 Jahren können mit dem LEGO Disney Ashas Häuschen (43231) Set die Ereignisse aus dem Wish-Film der Walt Disney Animation Studios nachspielen.
Dieses LEGO Disney Bau-Spielzeug beinhaltet ein 2-geschossiges Puppenhaus mit aufklappbaren Seitenwänden, einen Tisch mit Smiley-Torte und Schränke mit Notizbuch, Löffel und Gabel. Im Obergeschoss des Spielzeug-Hauses befindet sich außerdem ein Schlafzimmer mit Bett und Kamin. Das Set beinhaltet 4 LEGO Disney Figuren – Asha, ihre Mutter Sakina und ihren Großvater Sabino als Mini-Puppen und eine Star-Figur–, die dein Kind zu Rollenspielen einladen und mit ihm auf Erkundungstour durch das Häuschen gehen. Ein Wunschbrunnen und jede Menge Spielzubehör vollenden das Spielzeug für 7-jährige Mädchen und Jungen. Außerdem bietet die LEGO Builder App deinem Kind ein ebenso leichtes wie intuitives Bauerlebnis. Mit den Funktionen kann dein Kind 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen.
Für noch mehr Spielspaß kann man dieses auch zu den anderen separat erhältlichen LEGO Disney Bau-Sets dieser Reihe (43223 und 43224) hinzufügen. Dieses baubare LEGO Haus ist ein zauberhaftes Disney-Geschenk für Mädchen und Jungen, die Magie und den bald erscheinenenden Wish-Film lieben.
Aufgeklappt ist das Häuschen 13 cm hoch, 22 cm breit und 13 cm tief. Enthält 509 Teile.
Ausstattung: Mädchen, Jungen und alle Fans ab 7 Jahren können die Abenteuer des neuen Films Wish von den Walt Disney Animation Studios mit dem LEGO Disney Wish Ashas Häusschen Set und den 4 enthaltenen Charakteren zum Leben erwecken Enthält ein 2-stöckiges LEGO Spielzeug-Haus zum Bauen mit aufklappbaren Seitenwänden, Küche und Schlafzimmer sowie 4 LEGO Disney Figuren – Asha, Sakina and Sabino als Mini-Puppen und eine Star-Figur Im ersten Stock des LEGO Puppenhauses befinden sich ein Tisch mit einem Smiley-Kuchen, Schränke mit Notizbuch, Löffel und Gabel, während sich im Obergeschoss ein Schlafzimmer mit einem Bett und einem Kamin befindet Vor Ashas Hütte gibt es einen Wunschbrunnen – perfekt, um sich etwas zu wünschen, damit kleine Disney-Fans sich viele lustige Geschichten ausdenken können, die vom Wish-Film inspiriert sind Dieses LEGO Disney Wish Puppenhaus-Spielzeug für 7-jährige Mädchen, Jungen und alle Fans ab 7 Jahren kann mit den anderen Sets der Serie (43223 und 43224, separat erhältlich) kombiniert werden, um das Spielerlebnis zu erweitern Eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk oder zu jeder Jahreszeit als Disney-Geschenk für Mädchen, Jungen und alle Fans der Filme, da es zu Abenteuern anregt und ihre Fantasie ankurbelt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Ashas Häuschen · Empfohlenes Mindestalter (min.): 7 Jahre · LEGO Teile: 509 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 7 Jahre | LEGO Teile: | 509 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Ashas Häuschen | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Disney, 43231, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 30,51* | € 39,91* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 32,98* | € 42,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,26* | € 44,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 38,73* | € 49,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,19* | € 54,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|