| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2798010-BP Herst.-Nr.: ATL1420630 EAN/GTIN: 3700601420630 |
| |
|
| | |
| Amplicomms PowerTel 2700 DECT Mobilteil Grau
Amplicomms PowerTel 2700
Kompatibel mit Hörgeräten in HD Sound Hörgeräte kompatibel, EN 300381 Optischer Alarm eingehender Anrufe ECO Mode
Schnurlostelefon mit hoher Verstärkung und geringer Verzerrung Das PowerTel 2700 zeichnet sich durch einen fantastischen Klang in Full-HD-Qualität, eine großartige Freisprechfunktion und 4 Equalizer-Einstellungen zur Auswahl des für Sie passenden Klangs aus. Darüber hinaus verfügt es über ein gut lesbares Display.
- 4-zeiliges extra großes Punkt-Matrix LC Display, ca. 40 x 32 mm (zwei Zeilen Zahlen und Buchstaben, eine Zeile Symbole, eine Zeile Datum/Uhrzeit), Hintergrundbeleuchtung) - Große Tasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung - Extra laut einstellbare Lautstärke des Klingeltons 90 dB - Empfangslautstärke am Mobilteil regelbar bis max. 40 dB - Hörgeräte kompatibel, EN 300381 - Der Audio-Assistent ermöglicht während des Gesprächs die Verbesserung des Klangs und die Erhöhung der Lautstärke - Equalizer mit 4 Einstellungen (Natürlich, Höhen1, Höhen2, Bass) - Telefonanlangen kompatibel - Freisprechen am Mobilteil - Optischer Alarm eingehender Anrufe - Rufnummernanzeige (CLIP) mit Speicherung der letzten 50 eingegangenen Rufnummern - Displayanzeige in 7 Sprachen (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR) - Bis zu 100 Stunden Stand-By-Betrieb / Bis zu 10 Stunden Dauergespräch - Optische und akustische Batterie-Leer-Warnung / Ladeanzeige - Telefonbuch mit 100 Einträgen - Wiederwahl von bis zu 10 letzten Rufnummern - Erinnerungs-Funktion: (Voraufgenommener) Sprachhinweis auf ein Ereignis zu einer voreingestellten Zeit (einmalig / täglich / wöchentlich / monatlich), z. B. Tabletteneinnahme - 10 Standard Klingeltöne am Mobilteil / 6 Lautstärkestufen - Gegensprechanlage und Anrufübertragung zwischen Mobilteilen - Alarmfunktion mit Schlummerfunktion
Ausstattung: DECT Standard Bis zu 5 Mobilteilen je Basis Kompatibel mit Hörgeräten in HD Sound
Technische Daten: Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 100 · Bluetooth: Nein · Display-Art: LC-Display · Gesprächs-Zeit (max.): 10 h · Herstellerfarbe: Grau · StandBy-Zeit (max.): 100 h · Tastaturbeleuchtung: Ja · Übertragungsstandard: DECT
Lieferumfang: Netzteil,Anschlusskabel,3x AAA Batterien,Anleitung
Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie alle DECT Mobilteile an alle DECT Basisstation mit GAP-Kompatibilität, auch anderer Hersteller, anmelden können. Die Komfortfunktionen können jedoch eingeschränkt sein. Weitere Informationen: | | Bluetooth: | Nein | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlussart Kommunikation: | Analog | Display-Art: | LC-Display | Marke: | Amplicomms | Tastaturbeleuchtung: | Ja | Anzahl Mobilteile: | 1 | Anzahl Telefonbucheinträge: | 100 | Gesprächs-Zeit (max.): | 10 h | Übertragungsstandard: | DECT | StandBy-Zeit (max.): | 100 h | Produkt-Art: | DECT Mobilteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,97* | € 87,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,08* | € 87,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,72* | € 94,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|