| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797627-BP Herst.-Nr.: 019054 EAN/GTIN: 4045914190542 |
| |
|
| | |
| IWH Quick Dual USB-C® Auto Ladestecker 3A Belastbarkeit Strom max.=3 A 12 V,24 V
Quick Dual USB-C® Auto Ladestecker 3A
Schnellladefunktion Beleuchtet Robustes Gehäuse
Dieses Auto-Ladegerät ermöglicht Ihnen Ihr Mobiltelefon, Tablet uvm per USB-C® schnell und einfach aufzuladen.
Ausstattung: Dieses Auto-Ladegerät ermöglicht Ihnen Ihr Mobiltelefon, Tablet uvm per USB-C® schnell und einfach aufzuladen.
Technische Daten: Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker · Anschluss B (Kfz Stecker): USB-C®,USB-A · Anschluss-Art: Zigarettenanzünder-Stecker · Ausgang (Zigarettenanzünder): USB-C®,USB-A · Belastbarkeit Strom max.: 3 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V
Weitere Informationen: | | Anschluss-Art: | Zigarettenanzünder-Stecker | Marke: | IWH | Belastbarkeit Strom max.: | 3 A | Anschluss A (Kfz Stecker): | Zigarettenanzünderstecker | Anschluss B (Kfz Stecker): | USB-C® | USB-A | Ausgang (Zigarettenanzünder): | USB-C® | USB-A | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | 24 V | Produkt-Art: | USB-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IWH, 019054, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker, bordspannungsstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,59* | € 17,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 17,18* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,02* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|