Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37013 G Offener Güterwagen Eaos pink der SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797579-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37013
EAN/GTIN:
     4015615370130
Suchbegriffe:
Güterwagen 2m
Güterwagen Spur 1
güterwagen spur 1
Piko G 37013 G Offener Güterwagen Eaos pink der SBB

G Offener Güterwagen Eaos pink der SBB

Offener Güterwagen vom Typ Eaos der SBB in Epoche VI. Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Bauart (Modellbahn): Offener Güterwagen · Baugröße: G · Epoche: VI · LüP / LüK: 520 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bahngesellschaft:
SBB
Bauart (Modellbahn):
Offener Güterwagen
LüP / LüK:
520 mm
Herst.-Teilenr.:
37013
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko G, 37013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.