Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 59108 H0 PSCwlan S-Set Rh E 186 der SNCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797476-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59108
EAN/GTIN:
     4015615591085
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Personenwagen H0
personenwagen h0 piko
personenwagen h0
Piko H0 59108 H0 PSCwlan S-Set Rh E 186 der SNCB

H0 PSCwlan S-Set Rh E 186 der SNCB

Der Einsatz dieses digitalen Start-Sets mit der starken Elektrolok ermöglicht die Nachbildung eines typischen Personenzuges der SNCB und besteht aus einer E-Lok mit PIKO Decoder und zwei Doppelstock-Personenwagen. Das PIKO A-Gleis mit Bettung, das für Einsteiger und Modellbahn-Profis gleichermaßen entwickelt wurde, eignet sich ideal für einen problemlosen fliegenden Auf- und Abbau auf dem Fußboden oder Teppich und verspricht durch die qualitativ hochwertige Ausführung der Bettung eine hervorragende Gleislage und ermöglicht langanhaltende Freude mit dem Set!

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1680 x 980 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SNCB · Bauart (Modellbahn): Personenzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: VI · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Inneneinrichtung: Ja · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): 8polig · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
Elektrolok BR 186,2x Doppelstock-Personenwagen SNCB,12x 55412 Bogen R2 mit Bettung 422 mm,5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm,55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip,55447 Sockel für Anschluss-Clip,55275 Anschluss-Clip,Gleisanschlusskabel,PIKO SmartControlWLAN Basis-Set,Bedienhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Inneneinrichtung:
Ja
Bahngesellschaft:
NMBS/SNCB
Gleis-System:
H0 Piko A-Gleis
Bauart (Modellbahn):
Personenzug
Herst.-Teilenr.:
59108
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1680 x 980 mm
Schnittstellen (Modellbahn-Stecker):
8polig
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 59108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.