Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 59103 H0 PSCwlan S-Set Taurus IC der PKP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797475-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59103
EAN/GTIN:
     4015615591030
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Personenwagen H0
personenwagen h0 piko
personenwagen h0
Piko H0 59103 H0 PSCwlan S-Set Taurus IC der PKP

H0 PSCwlan S-Set Taurus IC der PKP

Der Einsatz dieses digitalen Start-Sets mit der starken Elektrolok ermöglicht die Nachbildung eines typischen Personenzuges von PKP IC und besteht aus einer Lokomotive Taurus mit PIKO Decoder und zwei IC Personenwagen. Das PIKO A-Gleis mit Bettung, das für Einsteiger und Modellbahn-Profis gleichermaßen entwickelt wurde, eignet sich ideal für einen problemlosen fliegenden Auf- und Abbau auf dem Fußboden oder Teppich und verspricht durch die qualitativ hochwertige Ausführung der Bettung eine hervorragende Gleislage und ermöglicht langanhaltende Freude mit dem Set!

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1680 x 980 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: PKP · Bauart (Modellbahn): Personenzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: V · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Inneneinrichtung: Ja · LüP / LüK: 749 mm · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
Elektrolok Taurus PKP IC,2x Personenwagen PKP IC,12x 55412 Bogen R2 mit Bettung 422 mm,5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm,55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip,55447 Sockel für Anschluss-Clip,55275 Anschluss-Clip,Gleisanschlusskabel,PIKO SmartControlWLAN Basis-Set,Bedienhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Inneneinrichtung:
Ja
Bahngesellschaft:
PKP
Gleis-System:
H0 Piko A-Gleis
Bauart (Modellbahn):
Personenzug
LüP / LüK:
749 mm
Herst.-Teilenr.:
59103
Epoche:
V
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1680 x 980 mm
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 59103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.